Beli Timbangan Digital Camry 30 Kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  2. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  3. SOJIKYO Timbangan Digital Premium
    Mulai

    Rp1.299.900

    SOJIKYO Timbangan Digital Premium
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 30
    • Display: Dual Display / Front and back screen
    • Material: #304 Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
    • Platter Size (cm): 33x23.5
    • Color: Tosca
    • AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
    • DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
    • Zero: <3% FS
  4. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp879.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  5. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  6. KRISBOW Timbangan Emas
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Timbangan Emas
    atribut:
    • Capacity (g): 250
    • Division (g): 0.1
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Tare Range (g): 0 - Full Capacity
  7. ACIS Digital Precision Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  8. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  9. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  10. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.599.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  11. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  12. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  13. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  14. SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  15. AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
Daftar Harga Timbangan Digital Camry 30 Kg Terbaru April 2026
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
SOJIKYO Timbangan Digital PremiumRp1.299.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp879.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
KRISBOW Timbangan Duduk AnalogRp359.900
KRISBOW Timbangan EmasRp249.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
ACIS Digital Precision ScaleRp1.499.900
KANON Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)